Beli spray gun paint di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Spray Gun Nozzle Professional HVLP Airbrush (Alat Semprot Cat)Deskripsi:Dengan spray gun Taffware, Anda bisa mengatasi berbagai macam pekerjaan cat dengan mudah dan efisien. Dilengkapi dengan teknologi terbaru dan desain ergonomis yang nyaman digunakan, spray gun ini menjamin hasil akhir yang sempurna dan profesional. Spray gun ini mampu menampung cairan dengan kapasitas 125 ml. Tak hanya itu, spray gun Taffware juga mudah dibersihkan dan memiliki daya tahan yang tinggi sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jangan ragu untuk memilih spray gun Taffware untuk mempermudah pekerjaan cat Andaatribut:
- Container Dimensions (mm): 60x60x90
- Spray Gun Dimensions (mm): 150 x 100 x 20
- Air inlet (inch): G1/4
- Paint Capacity (ml): 125
- Transmission: Gravitasi
- Inlet Screw (inch): 45017
- Material: Stainless Steel dan Plastik
- Working Pressure (kg/cm²): 2.1
- KENTARO Spray Gun Paint CupDeskripsi:Cocok untuk dipakai segala JENIS MERK Spray gun dengan tipeF75, F100, K2, K3 tabung atasatribut:
- Cup Capacity (cc): 400
- F.T.S Spray Gun (Alat Semprot Cat)Deskripsi:Diameter or nozzle 1.2, 1.5mm, Paint Feed System : Suction, Paint Sprayed 120-170 ml/min, Net weight 380g, attached with compact airvalve set and 7G steel cup.atribut:
- Nozzle diameter (mm): 1.2, 1.5
- INGCO Spray Gun for Paint HVLP (Alat Semprot Cat)atribut:
- Capacity (cc): 800
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Input Power (W): 500
- Pressure (bar): Spray 0.1-0.2
- Power Cord Length (m): 2.0
- Set Contents: With 1pcs viscosity measuring cup With 1pcs nozzle cleaning needle With 1pcs shoulder strap Packed by color box
- Container material: Aluminium
- Maximum Flow (ml/minute): 850
- Maximum Viscosity (din/s): 50
- TRUSCO Spray Gunatribut:
- Air Intake Port: G 1/4
- Cap capacity (L): 0.4
- Nozzle diameter (mm): 1.3
- Required Compressor Power (kW): 0.7 5 to 1.5
- Pattern opening (mm): 150
- Misting Stage: General Purpose
- Cutting Mounting Hole: G 1/4
- Mass (g): 526
- Air Usage (L/minute): 90
- Purpose of Use: Intermediate and top coat of small objects.
- TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat)Deskripsi:untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressore/tekanan angin dengan nozzle diameter 0.5 mm, kapasitas tabung 200cc, panjang 55mm, diameter 105mmFungsi : untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressor/teknanan anginMatrial : chrome vanadiumSemprotan Cat K-3 digunakan untuk pengerjaan yang detailNozzle Diameter : 1.5 mmatribut:
- Air inlet (inch): 1/4
- NLG Spray GunDeskripsi:Alat Semprot/Semprotan Cat (Air Spray Gun) tipe F-75GN. Air Spray Gun dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
- Wipro Spray Gun Meiji Type (Alat Semprot Cat)Deskripsi:Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravityatribut:
- Type: Meiji
- Standard Nozzle (mm): 1.5
- INGCO Spray Paint Gun (Alat Semprot Cat)Deskripsi:Nozzle sudah berbahan Tembaga ( Cooper) Jadi Anti Karat & Sekaligus AwetCocok Untuk cat berbahan dasar air & minyakatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Input Power (W): 450
- Pressure (bar): Spray 0.1-0.2
- Container Capacity (ml): 800
- Set Contents: With 1pcs viscosity measuring cup With 1pcs nozzle cleaning needle Packed by color box
- Maximum Flow (ml/minute): 380
- Maximum Viscosity (din/s): 50
- Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)Deskripsi:This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
- INGCO Air Spray Gun (Alat Semprot Cat)atribut:
- Operating Pressure (bar): 3-4
- INGCO Cordless Spray Gunatribut:
- Maximum Viscosity (din/s): 120
- Deli Spray Gun (Alat Semprot Cat)Deskripsi:Nozzle of metal1pc viscosity measuring cup1pc 2.6mm nozzlePacked by color boxatribut:
- Maximum Flow (ml/minute): 700
- Maximum Viscosity (din/s): 50
- Nozzle (mm): Φ1.8/2.6
- Packing Type: Color Box
- Paint Reservoir (ml): 800
- Rated Power (W): 450
- Rated Voltage (V): 220-240
- TRUSCO Spray GunDeskripsi:-Carefully made focusing on atomization in particular.-The range of use is wide, and it has a beautiful finish.-Gun that puts an emphasis on volume of paint spray. Usability is good and you can work speedily.-Coating of small articles, top coating, acrylic lacquer coating.atribut:
- Required Compressor: 0.75 to 1.5kW
- Purpose of Use: Coating of small articles, top coating, acrylic lacquer coating.
- ANEST IWATA Filter Set for Spray GunDeskripsi:This filter is attached to the paint joint of a pressure-feed spray gun.atribut:
- Material: Body: Aluminium, Filter: Resin
- Air inlet: [Air] G1 / 4
- Filter: [Paint] 200 mesh equivalent
- Suitable Spray Gun: W-101, W-71, W-61, LPH-101, WA-101
- Maximum Operating Pressure (MPa): [Paint] 0.7
- Deli Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital Caliper mengukur panjang, lebar, dan diameter dengan tampilan LCD yang mudah dibaca. Cocok untuk aplikasi mekanik, teknis, dan DIY presisi.
- Artic Paint Standard Spray Paint (Cat Semprot)Deskripsi:Cat dengan bahan dasar Acrylic Thermoplastic yang mempunyai stabilitas wama yang sangat bagus dan dapat diaplikasikan di atas basis kayu dan plastik.Artic spray paint mempunyai lapisan film yang kuat dan keras, mengkilap, daya lekat yang bagus serta lentur ( elastisitas tinggi ).Cara pemakaian :- Pastikan permukaan yang akan di cat sudah bersih , kering, dan bebas dari minyak, karat,kotoran , dsb.- Untuk mendapatkan hasil pengecatan yang bagus, permukaan yang akan di cat harus di amplas dengan amplas yang halus terlebih dahulu.- Buka plastik kemasan kaleng, lalu kocok terlebih dahulu +/- 60 detik hinggaa cat tercampur dengan rata.- Semprotkan tipis dipermukaan yang sudah disiapkan, kemudian semprot ulang kembali sampai rata.- Setelah selesai pemakaian, balik kaleng dan semprot selama +/- 3-5 detik untuk membersihkan mekanisme saluran tombol penyemprotan setiap kali pakai.atribut:
- Size (ml): 300
- STAR Standard Duty Suction Feed Spray Gun (Alat Semprot Cat)Deskripsi:Standard/Professional Well balanced with large, responsive triggers, and adjustable width of spray. For horizontal or vertical use with cellulose enamel or acrylic paints etc. Both with 1/4 Inch NPT male fittings. 30 - 70psi, 7 - 12cfm. Standard model is suitable for applying base coats. Professional is suitable for applying finishing coats. Weight: 1.3kg.atribut:
- Reservoir Capacity: 1000cc
- Compatible Hose Inner Diameter: 10mm
- Compatible Materials: Acrylic Paint Cellulose Enamel
- Overall Width: 150mm
- Air Inlet Size: 1/4 NPT
- Overall Height: 300mm
- Air Pressure: 90PSI
- Air consumption: 7-12CFM
- Type: Suction Feed Spray Gun
- Overall Diameter: 150mm
- NRT-PRO Spray GunDeskripsi:Kelengkapan :- 1 Pcs Cordless Spray Gun- 1 Pcs Corong- 1 Pcs Nozzle 2,5mm- 1 Pcs Tabung 800ml
- MultiPro SprayerDeskripsi:Mengecat menggunakan Spray Gun tanpa harus mempunyai Kompresor!Cocok untuk industri dan DIY; dan dapat menggunakan cat lateks, cat minyak, pewarna kayu, cat air, cat metalik dan cat lantai.atribut:
- Power (W): 350
- Voltage (V): 220-240 (50Hz)
- Incoming Power (W): 300-350
- Paint Flow Speed (ml/minute): 650
- Tank capacity (mL): 800
- Nozzle diameter (mm): 1.8
- No Load Speed (rpm): 32000
Daftar Harga spray gun paint Terbaru October 2026
| Taffware Spray Gun Nozzle Professional HVLP Airbrush (Alat Semprot Cat) | Rp109.900 |
| KENTARO Spray Gun Paint Cup | Rp62.900 |
| F.T.S Spray Gun (Alat Semprot Cat) | Rp749.900 |
| INGCO Spray Gun for Paint HVLP (Alat Semprot Cat) | Rp739.900 |
| TRUSCO Spray Gun | Rp1.899.900 |
| TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat) | Rp209.900 |
| NLG Spray Gun | Rp129.900 |
| Wipro Spray Gun Meiji Type (Alat Semprot Cat) | Rp299.900 |
| INGCO Spray Paint Gun (Alat Semprot Cat) | Rp649.900 |
| Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat) | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/rcP107922984-1.jpg)

/6tP103676245-1.jpg)

/ifP105678663-9.jpg)

/P103077028-1.jpg)
/P101002706-1.jpg)
/maP105457802-1.jpg)

/mpP111513817-1.jpg)


/0uP106389030-1.jpg)
/7mP111112274-1.jpg)
/8zP102133323-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)